ニッぺ(日本ペイント)
クリンカラーAベスト
1液なので、取り扱いが簡単です。ローラー塗り、はけ塗りも容易にできます。
速乾性でメンテナンスも容易です。
経済性に優れた防塵床用塗料です。
つや有とつや消しがあり、美しい仕上がりが得られます。
塗布方法
中毛ローラー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
主な用途
特性
タイプ
希釈剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56653573
1000177
1缶(15kg)
CB1 ダークグリーン
床
速乾
艶有り
ニッペクリンカラーAシンナー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56653582
1000179
1缶(15kg)
CB2 グリーン
床
速乾
艶有り
ニッペクリンカラーAシンナー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56653598
1000180
1缶(15kg)
CB3 フレッシュグリーン
床
速乾
艶有り
ニッペクリンカラーAシンナー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56653607
1000181
1缶(15kg)
CB4 ウイローグリーン
床
速乾
艶有り
ニッペクリンカラーAシンナー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56653616
1000182
1缶(15kg)
CB5 ライトブルー
床
速乾
艶有り
ニッペクリンカラーAシンナー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56653625
1000183
1缶(15kg)
CB6 レッドブラウン
床
速乾
艶有り
ニッペクリンカラーAシンナー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56653634
1000184
1缶(15kg)
CB7 バフ
床
速乾
艶有り
ニッペクリンカラーAシンナー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56653643
1000185
1缶(15kg)
CB8 ベージュ
床
速乾
艶有り
ニッペクリンカラーAシンナー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56653652
1000186
1缶(15kg)
CB9 グレー
床
速乾
艶有り
ニッペクリンカラーAシンナー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56653668
1000178
1缶(15kg)
CB10 ライトグレー
床
速乾
艶有り
ニッペクリンカラーAシンナー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56653677
1000190
1缶(16kg)
CB1 ダークグリーン
床
速乾
艶消し
ニッペクリンカラーAシンナー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56653686
1000193
1缶(16kg)
CB2 グリーン
床
速乾
艶消し
ニッペクリンカラーAシンナー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56653695
1000194
1缶(16kg)
CB3 フレッシュグリーン
床
速乾
艶消し
ニッペクリンカラーAシンナー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56653704
1000195
1缶(16kg)
CB4 ウイローグリーン
床
速乾
艶消し
ニッペクリンカラーAシンナー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56653713
1000196
1缶(16kg)
CB5 ライトブルー
床
速乾
艶消し
ニッペクリンカラーAシンナー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56653722
1000197
1缶(16kg)
CB6 レッドブラウン
床
速乾
艶消し
ニッペクリンカラーAシンナー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56653738
1000198
1缶(16kg)
CB7 バフ
床
速乾
艶消し
ニッペクリンカラーAシンナー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56653747
1000199
1缶(16kg)
CB8 ベージュ
床
速乾
艶消し
ニッペクリンカラーAシンナー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56653756
1000200
1缶(16kg)
CB9 グレー
床
速乾
艶消し
ニッペクリンカラーAシンナー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56653765
1000191
1缶(16kg)
CB10 ライトグレー
床
速乾
艶消し
ニッペクリンカラーAシンナー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634493
3002112
1缶(15kg)
CB11 グラスグリーン
床
速乾
艶有り
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634509
3002112
1缶(15kg)
CB12 オリーブグリーン
床
速乾
艶有り
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634518
3002112
1缶(15kg)
CB13 ウグイス
床
速乾
艶有り
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634527
3002112
1缶(15kg)
CB14 ミルキーグリーン
床
速乾
艶有り
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634536
3002112
1缶(15kg)
CB15 ライトグリーン
床
速乾
艶有り
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634545
3002112
1缶(15kg)
CB16 カカオブラウン
床
速乾
艶有り
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634554
3002112
1缶(15kg)
CB17 ハニーブラウン
床
速乾
艶有り
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634563
3002112
1缶(15kg)
CB18 オークル
床
速乾
艶有り
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634579
3002112
1缶(15kg)
CB19 ライトベージュ
床
速乾
艶有り
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634588
3002112
1缶(15kg)
CB20 ホワイト
床
速乾
艶有り
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634597
3002112
1缶(15kg)
CB21 モカベージュ
床
速乾
艶有り
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634606
3002112
1缶(15kg)
CB22 ブラウンベージュ
床
速乾
艶有り
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634615
3002112
1缶(15kg)
CB23 アイボリー
床
速乾
艶有り
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634624
3002112
1缶(15kg)
CB24 ダークブルー
床
速乾
艶有り
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634633
3002112
1缶(15kg)
CB25 エロー
床
速乾
艶有り
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634649
3002112
1缶(15kg)
CB26 ダークグレー
床
速乾
艶有り
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634658
3002112
1缶(15kg)
CB27 カナディアングレー
床
速乾
艶有り
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634667
3002112
1缶(15kg)
CB28 チャイナグリーン
床
速乾
艶有り
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634676
3002112
1缶(15kg)
CB29 オーデグレー
床
速乾
艶有り
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634685
3002112
1缶(15kg)
CB30 スカイブルー
床
速乾
艶有り
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634694
3002111
1缶(16kg)
CB11 グラスグリーン
床
速乾
艶消し
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634703
3002111
1缶(16kg)
CB12 オリーブグリーン
床
速乾
艶消し
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634719
3002111
1缶(16kg)
CB13 ウグイス
床
速乾
艶消し
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634728
3002111
1缶(16kg)
CB14 ミルキーグリーン
床
速乾
艶消し
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634737
3002111
1缶(16kg)
CB15 ライトグリーン
床
速乾
艶消し
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634746
3002111
1缶(16kg)
CB16 カカオブラウン
床
速乾
艶消し
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634755
3002111
1缶(16kg)
CB17 ハニーブラウン
床
速乾
艶消し
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634764
3002111
1缶(16kg)
CB18 オークル
床
速乾
艶消し
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634773
3002111
1缶(16kg)
CB19 ライトベージュ
床
速乾
艶消し
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57634789
3002111
1缶(16kg)
CB21 モカベージュ
床
速乾
艶消し
クリンカラーAシンナー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
沖縄地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080