クリンカラーWベスト

クリンカラーWベスト - ニッぺ(日本ペイント)クリンカラーWベスト - ニッぺ(日本ペイント)クリンカラーWベスト - ニッぺ(日本ペイント)クリンカラーWベスト - ニッぺ(日本ペイント)クリンカラーWベスト - ニッぺ(日本ペイント)クリンカラーWベスト - ニッぺ(日本ペイント)クリンカラーWベスト - ニッぺ(日本ペイント)クリンカラーWベスト - ニッぺ(日本ペイント)

水性なので、溶剤中毒や火災の心配がありません。
1液水性なので、取り扱いが簡単です。ローラーによる作業性に優れています。
経済性にすぐれた防塵床用塗料です。
アスファルト面に対して施工が可能です。

主な用途床、アスファルト希釈剤水道水塗布方法中毛ローラー危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2
注意
※施工後、ゴム長靴など、可塑剤を含むものを置くと軟化し粘着性が生じますので、置かないでください。
※アスファルト面へ溶剤系塗料を塗付すると、アスファルト成分がブリードしますので施工する際には、必ず試し塗りを行い、ニッペクリンカラーWベストつや有またはつや消を直接塗装してください(塗装工程以外の塗回数、標準塗布量、塗り重ね乾燥時間などの施工方法は仕様に基づいて行ってください)。
※アスファルト面の場合は、アスファルトのにじみにより変色する場合がありますのでとくにホワイト、淡彩系の場合はテスト塗装によりご確認の上、ご使用ください。
※舗装して間もないアスファルト面の場合は、油分が表面に染み出てこなくなるまで(目安は舗装後およそ3週間程度)、塗装を避けてください。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
希釈率(%)
塗り重ね可能時間(時間)
標準使用量(kg/m2/回)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665387810003631缶(16kg)CB1 ダークグリーン艶消し0~53以上(23℃)0.15~0.20
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665388710003651缶(16kg)CB2 グリーン艶消し0~53以上(23℃)0.15~0.20
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665389610003661缶(16kg)CB3 フレッシュグリーン艶消し0~53以上(23℃)0.15~0.20
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665390510003671缶(16kg)CB4 ウイローグリーン艶消し0~53以上(23℃)0.15~0.20
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665391410003681缶(16kg)CB5 ライトブルー艶消し0~53以上(23℃)0.15~0.20
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665392310003691缶(16kg)CB6 レッドブラウン艶消し0~53以上(23℃)0.15~0.20
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665393210003701缶(16kg)CB7 バフ艶消し0~53以上(23℃)0.15~0.20
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665394810003711缶(16kg)CB8 ベージュ艶消し0~53以上(23℃)0.15~0.20
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665395710003721缶(16kg)CB9 グレー艶消し0~53以上(23℃)0.15~0.20
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665396610003721缶(16kg)CB10 ライトグレー艶消し0~53以上(23℃)0.15~0.20
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763432630021111缶(16kg)CB12 オリーブグリーン艶消し水(0~5)3以上(23℃)0.20~0.24
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763433530021111缶(16kg)CB13 ウグイス艶消し水(0~5)3以上(23℃)0.20~0.24
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763434430021111缶(16kg)CB14 ミルキーグリーン艶消し水(0~5)3以上(23℃)0.20~0.24
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763435330021111缶(16kg)CB15 ライトグリーン艶消し水(0~5)3以上(23℃)0.20~0.24
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763436930021111缶(16kg)CB16 カカオブラウン艶消し水(0~5)3以上(23℃)0.20~0.24
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763437830021111缶(16kg)CB17 ハニーブラウン艶消し水(0~5)3以上(23℃)0.20~0.24
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763438730021111缶(16kg)CB18 オークル艶消し水(0~5)3以上(23℃)0.20~0.24
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763439630021111缶(16kg)CB19 ライトベージュ艶消し水(0~5)3以上(23℃)0.20~0.24
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763440530021111缶(16kg)CB21 モカベージュ艶消し水(0~5)3以上(23℃)0.20~0.24
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763442330021111缶(16kg)CB22 ブラウンベージュ艶消し水(0~5)3以上(23℃)0.20~0.24
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763443930021111缶(16kg)CB23 アイボリー艶消し水(0~5)3以上(23℃)0.20~0.24
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763444830021111缶(16kg)CB24 ダークブルー艶消し水(0~5)3以上(23℃)0.20~0.24
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763445730021111缶(16kg)CB26 ダークグレー艶消し水(0~5)3以上(23℃)0.20~0.24
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763446630021111缶(16kg)CB27 カナディアングレー艶消し水(0~5)3以上(23℃)0.20~0.24
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763447530021111缶(16kg)CB28 チャイナグリーン艶消し水(0~5)3以上(23℃)0.20~0.24
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763448430021111缶(16kg)CB29 オーデグレー艶消し水(0~5)3以上(23℃)0.20~0.24
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665377410003481缶(15kg)CB1 ダークグリーン艶有り0~54以上(23℃)0.15~0.20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665378310003501缶(15kg)CB2 グリーン艶有り0~54以上(23℃)0.15~0.20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665379210003511缶(15kg)CB3 フレッシュグリーン艶有り0~54以上(23℃)0.15~0.20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665380810003521缶(15kg)CB4 ウイローグリーン艶有り0~54以上(23℃)0.15~0.20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665381710003531缶(15kg)CB5 ライトブルー艶有り0~54以上(23℃)0.15~0.20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665382610003541缶(15kg)CB6 レッドブラウン艶有り0~54以上(23℃)0.15~0.20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665383510003551缶(15kg)CB7 バフ艶有り0~54以上(23℃)0.15~0.20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665384410003561缶(15kg)CB8 ベージュ艶有り0~54以上(23℃)0.15~0.20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665385310003571缶(15kg)CB9 グレー艶有り0~54以上(23℃)0.15~0.20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5665386210003491缶(15kg)CB10 ライトグレー艶有り0~54以上(23℃)0.15~0.20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763414330021121缶(15kg)CB11 グラスグリーン艶有り水(0~5)4以上(23℃)0.15~0.19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763415930021121缶(15kg)CB12 オリーブグリーン艶有り水(0~5)4以上(23℃)0.15~0.19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763416830021121缶(15kg)CB13 ウグイス艶有り水(0~5)4以上(23℃)0.15~0.19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763417730021121缶(15kg)CB14 ミルキーグリーン艶有り水(0~5)4以上(23℃)0.15~0.19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763418630021121缶(15kg)CB15 ライトグリーン艶有り水(0~5)4以上(23℃)0.15~0.19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763419530021121缶(15kg)CB16 カカオブラウン艶有り水(0~5)4以上(23℃)0.15~0.19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763420430021121缶(15kg)CB17 ハニーブラウン艶有り水(0~5)4以上(23℃)0.15~0.19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763421330021121缶(15kg)CB18 オークル艶有り水(0~5)4以上(23℃)0.15~0.19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763422930021121缶(15kg)CB19 ライトベージュ艶有り水(0~5)4以上(23℃)0.15~0.19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763423830021121缶(15kg)CB21 モカベージュ艶有り水(0~5)4以上(23℃)0.15~0.19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763424730021121缶(15kg)CB22 ブラウンベージュ艶有り水(0~5)4以上(23℃)0.15~0.19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763425630021121缶(15kg)CB23 アイボリー艶有り水(0~5)4以上(23℃)0.15~0.19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763426530021121缶(15kg)CB24 ダークブルー艶有り水(0~5)4以上(23℃)0.15~0.19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5763427430021121缶(15kg)CB26 ダークグレー艶有り水(0~5)4以上(23℃)0.15~0.19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5665377410003486074329930317571000348 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743299ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5665378310003506074330830317581000350 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743308ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5665379210003516074331730317591000351 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743317ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5665380810003526074332630317601000352 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743326ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5665381710003536074333530317611000353 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743335ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5665382610003546074335130317621000354 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743351ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5665383510003556074336030317631000355 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743360ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5665384410003566074336930317641000356 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743369ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5665385310003576074337830317651000357 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743378ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5665386210003496074338730317661000349 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743387ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5763414330021126074339630320333002112 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743396ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5763415930021126074340530320333002112 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743405ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5763416830021126074342130320333002112 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743421ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5763417730021126074343030320333002112 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743430ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5763418630021126074343930320333002112 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743439ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5763419530021126074344830320333002112 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743448ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5763420430021126074345730320333002112 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743457ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5763421330021126074346630320333002112 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743466ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5763422930021126074347530320333002112 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743475ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5763423830021126074350030320333002112 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743500ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5763424730021126074350930320333002112 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743509ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5763425630021126074351830320333002112 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743518ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5763426530021126074352730320333002112 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743527ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5763427430021126074354530320333002112 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743545ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(15kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする