寅壱
長袖ブルゾン 5071-124
夏向きの軽量で、高強度なメランジ・リップ素材。
メランジならではのニュアンスのある表面感。
年齢層を選ばないレギュラースタイル。
ラフに着こなせる、軽快・夏ブルゾン。
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
軽量、高強度
仕様
肩当て仕様、胸ポケットプリーツ仕様、携帯電話収納ポケット、背身ノーフォーク仕様、左袖ペン差し付、アジャスタカフス
種別
長袖ブルゾン
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56611765
5071-124
ベージュ
M
オープン
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56611774
5071-124
ベージュ
L
オープン
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56611783
5071-124
ベージュ
LL
オープン
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56611792
5071-124
ベージュ
3L
オープン
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56611808
5071-124
ベージュ
4L
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56611817
5071-124
ベージュ
5L
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56611826
5071-124
コン
M
オープン
取扱い終了
返品不可
56611835
5071-124
コン
L
オープン
取扱い終了
返品不可
56611844
5071-124
コン
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
56611853
5071-124
コン
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
56611862
5071-124
コン
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
56611878
5071-124
コン
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
56611887
5071-124
シルバー
M
オープン
取扱い終了
返品不可
56611896
5071-124
シルバー
L
オープン
取扱い終了
返品不可
56611905
5071-124
シルバー
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
56611914
5071-124
シルバー
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
56611923
5071-124
シルバー
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
56611932
5071-124
シルバー
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください