寅壱
長袖シャツ 5071-125
夏向きの軽量で、高強度なメランジ・リップ素材。
メランジならではのニュアンスのある表面感。
年齢層を選ばないレギュラースタイル。
洗練されたデザイン、素材は清潔感を演出。
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
軽量、高強度
仕様
肩当て仕様、胸ポケットプリーツ仕様、背身ノーフォーク仕様、左袖ペン差し付、アジャスタカフス
種別
長袖シャツ
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56611948
5071-125
ベージュ
M
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56611966
5071-125
ベージュ
LL
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56611975
5071-125
ベージュ
3L
オープン
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56611984
5071-125
ベージュ
4L
オープン
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56611993
5071-125
ベージュ
5L
オープン
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56611957
5071-125
ベージュ
L
オープン
取扱い終了
返品不可
56612002
5071-125
コン
M
オープン
取扱い終了
返品不可
56612018
5071-125
コン
L
オープン
取扱い終了
返品不可
56612027
5071-125
コン
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
56612036
5071-125
コン
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
56612045
5071-125
コン
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
56612054
5071-125
コン
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
56612063
5071-125
シルバー
M
オープン
取扱い終了
返品不可
56612072
5071-125
シルバー
L
オープン
取扱い終了
返品不可
56612088
5071-125
シルバー
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
56612097
5071-125
シルバー
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
56612106
5071-125
シルバー
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
56612115
5071-125
シルバー
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください