寅壱
カーゴパンツ 5071-219
夏向きの軽量で、高強度なメランジ・リップ素材。
メランジならではのニュアンスのある表面感。
年齢層を選ばないレギュラースタイル。
個性的な斜めポケットが魅力のカーゴ。
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
軽量、高強度
仕様
右前カラビナループ仕様、前中心にベルトビンループ、斜めカーゴポケット・強度を高めるステッチ使い、膝部立体形状
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
82
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56612124
5071-219
ベージュ
M
76
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56612133
5071-219
ベージュ
L
82
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56612158
5071-219
ベージュ
3L
94
オープン
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56612167
5071-219
ベージュ
4L
100
オープン
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56612176
5071-219
ベージュ
5L
106
オープン
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56612142
5071-219
ベージュ
LL
88
オープン
取扱い終了
返品不可
56612185
5071-219
コン
M
76
オープン
取扱い終了
返品不可
56612194
5071-219
コン
L
82
オープン
取扱い終了
返品不可
56612203
5071-219
コン
LL
88
オープン
取扱い終了
返品不可
56612212
5071-219
コン
3L
94
オープン
取扱い終了
返品不可
56612228
5071-219
コン
4L
100
オープン
取扱い終了
返品不可
56612237
5071-219
コン
5L
106
オープン
取扱い終了
返品不可
56612246
5071-219
シルバー
M
76
オープン
取扱い終了
返品不可
56612255
5071-219
シルバー
L
82
オープン
取扱い終了
返品不可
56612264
5071-219
シルバー
LL
88
オープン
取扱い終了
返品不可
56612273
5071-219
シルバー
3L
94
オープン
取扱い終了
返品不可
56612282
5071-219
シルバー
4L
100
オープン
取扱い終了
返品不可
56612298
5071-219
シルバー
5L
106
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください