ワンタックスラックス 2151-212

ワンタックスラックス 2151-212 - 寅壱ワンタックスラックス 2151-212 - 寅壱ワンタックスラックス 2151-212 - 寅壱ワンタックスラックス 2151-212 - 寅壱ワンタックスラックス 2151-212 - 寅壱
(1件のレビュー)

スマート感より洗練。
都会的センスを凝縮。
速乾性にすぐれ、度重なる選択にもタフ。
静電気の発生を抑え、ホコリの付着もセーブ。
綿混紡で肌ざわりもアップ。
ホコリを寄せつけないソフトツイル。

混率(%)ポリエステル75、綿25機能速乾性、静電防止仕様ワンポイントテープ入り雨ブタ付後ポケット種別ワンタックスラックス股下(cm)80生地ソフトツイル色番14内容量1本
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566137342151-212濃紺70
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
566137432151-212濃紺73
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
566137522151-212濃紺76
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
566137682151-212濃紺79
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
566137772151-212濃紺82
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
566137862151-212濃紺85
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
566137952151-212濃紺88
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
566138042151-212濃紺91
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
566138132151-212濃紺95
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
566138222151-212濃紺100
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
566138382151-212濃紺105
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566138472151-212濃紺110
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566138562151-212濃紺115
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566138652151-212濃紺120
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566138742151-212濃紺125
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
566138832151-212濃紺130
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
566138922151-212アースグリーン70
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
566139082151-212アースグリーン73
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
566139172151-212アースグリーン76
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
566139262151-212アースグリーン79
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
566139352151-212アースグリーン82
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
566139442151-212アースグリーン85
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
566139532151-212アースグリーン88
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
566139622151-212アースグリーン91
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
566139782151-212アースグリーン95
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
566139872151-212アースグリーン100
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
566139962151-212アースグリーン105
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566140052151-212アースグリーン110
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566140142151-212アースグリーン115
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566140232151-212アースグリーン120
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566140322151-212アースグリーン125
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
566140482151-212アースグリーン130
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
566140572151-212シルバー70
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
566140662151-212シルバー73
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
566140752151-212シルバー76
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
566140842151-212シルバー79
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
566140932151-212シルバー82
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
566141182151-212シルバー88
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
566141272151-212シルバー91
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
566141362151-212シルバー95
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
566141452151-212シルバー100
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
566141542151-212シルバー105
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566141632151-212シルバー110
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566141722151-212シルバー115
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566141882151-212シルバー120
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
566141972151-212シルバー125
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
566142062151-212シルバー130
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
566142152151-212スミグレー70
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
566142242151-212スミグレー73
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
566142332151-212スミグレー76
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56614267
2021-07-25
用途: 作業時
製造業

ズボンだけが切れたり汚れてダメになったので
ズボンだけを購入しました。
とても薄くて夏は快適な作業着です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする