寅壱
フロントカーゴ 2030-211
コットンのナチュラルな風合い。
吸汗性にすぐれ、熱や摩擦に強い。
オックスフォード独自の表面感。
混率(%)
綿100
機能
吸汗性
仕様
マジックテープ付雨ブタポケット、ウエストアジャスター仕様
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
85
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56617383
2030-211
ベージュ
M
75~80
オープン
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56617435
2030-211
ベージュ
5L
114~125
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56617444
2030-211
紺
M
75~80
オープン
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56617487
2030-211
紺
4L
107~115
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56617566
2030-211
ディープグレー
M
75~80
オープン
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56617602
2030-211
ディープグレー
4L
107~115
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56617392
2030-211
ベージュ
L
82~87
オープン
取扱い終了
返品不可
56617408
2030-211
ベージュ
LL
90~95
オープン
取扱い終了
返品不可
56617417
2030-211
ベージュ
3L
105~110
オープン
取扱い終了
返品不可
56617426
2030-211
ベージュ
4L
107~115
オープン
取扱い終了
返品不可
56617453
2030-211
紺
L
82~87
オープン
取扱い終了
返品不可
56617462
2030-211
紺
LL
90~95
オープン
取扱い終了
返品不可
56617478
2030-211
紺
3L
105~110
オープン
取扱い終了
返品不可
56617496
2030-211
紺
5L
114~125
オープン
取扱い終了
返品不可
56617505
2030-211
シルバー
M
75~80
オープン
取扱い終了
返品不可
56617514
2030-211
シルバー
L
82~87
オープン
取扱い終了
返品不可
56617523
2030-211
シルバー
LL
90~95
オープン
取扱い終了
返品不可
56617532
2030-211
シルバー
3L
105~110
オープン
取扱い終了
返品不可
56617548
2030-211
シルバー
4L
107~115
オープン
取扱い終了
返品不可
56617557
2030-211
シルバー
5L
114~125
オープン
取扱い終了
返品不可
56617575
2030-211
ディープグレー
L
82~87
オープン
取扱い終了
返品不可
56617584
2030-211
ディープグレー
LL
90~95
オープン
取扱い終了
返品不可
56617593
2030-211
ディープグレー
3L
105~110
オープン
取扱い終了
返品不可
56617618
2030-211
ディープグレー
5L
114~125
オープン
取扱い終了
返品不可
56617627
2030-211
オレンジ
M
75~80
オープン
取扱い終了
返品不可
56617636
2030-211
オレンジ
L
82~87
オープン
取扱い終了
返品不可
56617645
2030-211
オレンジ
LL
90~95
オープン
取扱い終了
返品不可
56617654
2030-211
オレンジ
3L
105~110
オープン
取扱い終了
返品不可
56617663
2030-211
オレンジ
4L
107~115
オープン
取扱い終了
返品不可
56617672
2030-211
オレンジ
5L
114~125
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください