曜日別特売

シャーリングスラックス 1450-702

シャーリングスラックス 1450-702 - 寅壱

静電気を寄せ付けない。
速乾性と肌ざわりの良さを両立。
ソフトバーバリーの上質感。

グリーン混率(%)ポリエステル60、綿40機能静電防止仕様脇シャーリング種別スラックス股下(cm)78生地ソフトツイル色番45内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566184331450-702M73~79
オープン
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
566184421450-702L79~85
オープン
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
566184581450-702LL85~91
オープン
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
566184671450-7023L91~100
オープン
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
返品不可
566184761450-7024L100~110
オープン
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
返品不可
566184851450-7025L110~120
オープン
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする