寅壱
蛇腹ライダースジャケット 3930-554
しっかり首元をガードするスタンド衿。
動きを妨げないスリムなシルエット。
混率(%)
綿87、ポリエステル12
機能
耐久性、ストレッチ性
仕様
スタンドカラー・前立て付ファスナー仕様、肩ダーツ仕様、大容量胸ポケット、背身ノーフォーク仕様、左袖ブランドネーム付ペン差し、肘部分にジャバラプリーツ(パワーネット裏使い)、内ポケット
種別
ライダースジャケット
生地
MIXオックスフォード
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56618537
3930-554
エンジ
4L
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56618546
3930-554
エンジ
5L
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56618582
3930-554
カーキ
3L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56618598
3930-554
カーキ
4L
オープン
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56618607
3930-554
カーキ
5L
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56618494
3930-554
エンジ
M
オープン
取扱い終了
返品不可
56618503
3930-554
エンジ
L
オープン
取扱い終了
返品不可
56618512
3930-554
エンジ
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
56618528
3930-554
エンジ
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
56618555
3930-554
カーキ
M
オープン
取扱い終了
返品不可
56618564
3930-554
カーキ
L
オープン
取扱い終了
返品不可
56618573
3930-554
カーキ
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください