寅壱
長袖シャツ 3930-125
蛇腹プリーツは、パワーネット裏打ちの本格仕様。
耐久性にすぐれ、ストレッチ性のある素材。
綿高率混のため、肌触りの良さもプラス。
表面は味わいのある杢調オックスフォード。
混率(%)
綿87、ポリエステル12
機能
耐久性、ストレッチ性
仕様
肩ダーツ仕様、ファスナー付右胸ポケット、左袖ブランドネーム付ペン差し
種別
長袖シャツ
生地
MIXオックスフォード
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56618625
3930-125
エンジ
L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56618634
3930-125
エンジ
LL
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56618643
3930-125
エンジ
3L
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56618652
3930-125
エンジ
4L
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56618668
3930-125
エンジ
5L
オープン
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56618686
3930-125
カーキ
L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56618695
3930-125
カーキ
LL
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56618704
3930-125
カーキ
3L
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56618713
3930-125
カーキ
4L
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56618722
3930-125
カーキ
5L
オープン
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56618616
3930-125
エンジ
M
オープン
取扱い終了
返品不可
56618677
3930-125
カーキ
M
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください