曜日別特売

蛇腹カーゴパンツ 3930-219

蛇腹カーゴパンツ 3930-219 - 寅壱蛇腹カーゴパンツ 3930-219 - 寅壱蛇腹カーゴパンツ 3930-219 - 寅壱蛇腹カーゴパンツ 3930-219 - 寅壱蛇腹カーゴパンツ 3930-219 - 寅壱蛇腹カーゴパンツ 3930-219 - 寅壱蛇腹カーゴパンツ 3930-219 - 寅壱蛇腹カーゴパンツ 3930-219 - 寅壱

蛇腹プリーツは、パワーネット裏打ちの本格仕様。
耐久性にすぐれ、ストレッチ性のある素材。
綿高率混のため、肌触りの良さもプラス。
表面は味わいのある杢調オックスフォード。
腰部・膝部のフィット感は絶妙。
細めながら、スムーズに動けるのがいい。

混率(%)綿87、ポリエステル12機能耐久性、ストレッチ性仕様着脱しやすいメタルボタン、後腰部に蛇腹プリーツ・V字ループ(パワーネット裏使い)、膝上部に蛇腹プリーツ(パワーネット裏使い)、前後に大容量カーゴポケット(タック・プリーツ・ファスナー)種別カーゴパンツ股下(cm)82生地MIXオックスフォード内容量1本
全12種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566187473930-219エンジL82
オープン
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
566187923930-219カーキM76
オープン
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
566187383930-219エンジM76
オープン
取扱い終了
返品不可
566187563930-219エンジLL88
オープン
取扱い終了
返品不可
566187653930-219エンジ3L94
オープン
取扱い終了
返品不可
566187743930-219エンジ4L100
オープン
取扱い終了
返品不可
566187833930-219エンジ5L106
オープン
取扱い終了
返品不可
566188083930-219カーキL82
オープン
取扱い終了
返品不可
566188173930-219カーキLL88
オープン
取扱い終了
返品不可
566188263930-219カーキ3L94
オープン
取扱い終了
返品不可
566188353930-219カーキ4L100
オープン
取扱い終了
返品不可
566188443930-219カーキ5L106
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする