デニム蛇腹ライダースジャケット 8930-554
蛇腹プリーツは、パワーネット裏打ちの本格仕様。
すぐれた耐久性とストレッチ性を持つデニム素材。
1Wash加工+ボールBio加工+ブラスト加工。
ビンテージ感のある表面の10オンスデニム。
背身ノーフォークなど、細部もプロ仕様。
色コン
混率(%)綿98、ポリウレタン2
機能耐久性、ストレッチ性
仕様肩ダーツ仕様、大容量胸ポケット、背身ノーフォーク仕様、左袖ブランドネーム付ペン差し、肘部分に蛇腹プリーツ(パワーネット裏使い)、背身ノーフォーク仕様、内ポケット
種別ライダースジャケット
生地ストレッチデニム
色番4
内容量1着
オールシーズン トップス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 56618932
2017-11-10
- 用途:
- 軽作業
株式会社 キクナカ 様
プロテクションがないのでこれでバイクに乗ろうとはおもわないが、ライダーズと名乗っているだけに無駄なダブつきがない。とくに腕周りはぴっちりしているので作業柄ダブつきを避けたい場合は理想的。蛇腹部分で可動域は確保されている。
厚手で見た目も良く街着にもいい。ただウエストのボタンをかけるとかなり窮屈でメタボには厳しい。外しとけばいいのだが、ウエストも調節できるとなおいい。
4人が参考にしています