麻混シャツ 1020-125

麻混シャツ 1020-125 - 寅壱麻混シャツ 1020-125 - 寅壱麻混シャツ 1020-125 - 寅壱麻混シャツ 1020-125 - 寅壱麻混シャツ 1020-125 - 寅壱麻混シャツ 1020-125 - 寅壱麻混シャツ 1020-125 - 寅壱麻混シャツ 1020-125 - 寅壱
(2件のレビュー)

麻混紡のさらりとした感触。
着心地のよさはもちろん、シーズンの着こなしを演出する立役者。

混率(%)綿70、麻30仕様オリジナルボタン、左袖ブランドネーム付ペン差し、両脇スリット入り種別長袖シャツ
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566192121020-1251着サックスM
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
566192281020-1251着サックスL
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
566192371020-1251着サックスLL
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
566192551020-1251着サックス4L
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
566192821020-1251着濃コンL
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
128371351020-1251枚サクラM
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
566193161020-1251着濃コン4L
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
566193251020-1251着濃コン5L
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
566193341020-1251着シロM
オープン
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
566193431020-1251着シロL
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
566193521020-1251着シロLL
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
566193681020-1251着シロ3L
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
566193771020-1251着シロ4L
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
566193861020-1251着シロ5L
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
128371531020-1251枚サクラL
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
128371871020-1251枚サクラLL
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
128372661020-1251枚サクラ5L
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
128372841020-1251枚シルバーM
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
128373181020-1251枚シルバーL
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
128373791020-1251枚シルバー3L
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
128373971020-1251枚シルバー4L
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
128374151020-1251枚シルバー5L
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566192461020-1251着サックス3L
オープン
取扱い終了
返品不可
566192641020-1251着サックス5L
オープン
取扱い終了
返品不可
566192731020-1251着濃コンM
オープン
取扱い終了
返品不可
566192981020-1251着濃コンLL
オープン
取扱い終了
返品不可
566193071020-1251着濃コン3L
オープン
取扱い終了
返品不可
128372051020-1251枚サクラ3L
オープン
取扱い終了
返品不可
128372391020-1251枚サクラ4L
オープン
取扱い終了
返品不可
128373541020-1251枚シルバーLL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 通常作業時に

淡いサクラ色が好きでこれまで2着買いました。
作業着でこのような色がなかなか無いので、寅壱さん、是非作り続けてください。よろしくおねがいします。

対象商品 : 56619343
2021-06-03
用途: 土木作業時
TOS

サイズL身長167センチ73キロでちょうど良いです。
夏は涼しく最高です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする