寅壱
マジックガーター 0000-905
日々の安全作業に欠かせない。
マジック式だからどこでも簡単、素早く固定。
仕様
マジックテープ式、2つ一組
サイズ
F
内容量
1組
注意
※着脱しやすい強度のマジックテープの為、裾等を縛る以外の目的での使用はお勧めいたしません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
混率(%)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56622938
0000-905
黒
フィラメント40、ゴム30、ポリエステル30
30
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
56622947
0000-905
濃コン
フィラメント40、ゴム30、ポリエステル30
30
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
56622956
0000-905
白
フィラメント40、ゴム30、ポリエステル30
30
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
56622965
0000-905
花コン
フィラメント40、ゴム30、ポリエステル30
30
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
56622974
0000-905
赤
フィラメント40、ゴム30、ポリエステル30
30
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください