コンプレッサー Air-K

コンプレッサー Air-K - エアテックス

段階圧力モード切替式
エアブラシ連動オートスイッチ方式
小型(W130×D90×H50)で272gと軽量
コンプレッサーの向きに合わせてお好みの向きにエアブラシをセットできる、エアブラシホルダーが2個標準装備。

付属品エアブラシホルダー2個、エアホース/S-S 1.5M、電源コード質量(g)272周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.2定格電圧(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×50最高圧力(MPa)0.1定格時間(分)30運転音(dB)45以下空気吐出量(L/min)4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56654352APC-023
21,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする