曜日別特売
モノタロウ

配線通しドライバー

配線通しドライバー - モノタロウ配線通しドライバー - モノタロウ配線通しドライバー - モノタロウ配線通しドライバー - モノタロウ
(17件のレビュー)

エンジンルームから車内への配線引き込作業に便利です。

全長(mm)約214質量(g)85軸長(mm)100材質(軸)S45C材質(クリップ)PP+TPRパイプ外径(Φmm)8パイプ内径(Φmm)6内容量1本
注意
※本来の目的以外や能力以上の使用はしないで下さい。
※感電の恐れがありますので、電気の流れている物への使用はしないでください。
※作業時は周りの安全を確かめ、保護メガネ等を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57276284A529101
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 普段使い

車内外のサービスホールの配線通し時に使用しています。こういう商品が欲しかったので助かりました。

対象商品 : 57276284
2022-12-26
用途: 配線通しに
けいたろう急便

過去にこういう物を使う場面が多くあったのでついで買いしました
使う場面になってからでは遅いので
備えてると使う場面来ないもんですねw

2が参考にしています
対象商品 : 57276284
2021-01-18
用途: 車 配線通し
その他業種

ボンネットから車内への配線通しに使いましたが、物がしっかりしているせいか簡単に使えました。
他の商品は分かりませんが値段を考えれば必要十分です。

対象商品 : 57276284
2021-04-16
用途: 自動車配線

サイズは明記してありますが、私が使うにはパイプ部分が太いです。W線も余裕で通ります。もう一回り細いのが欲しいですね。

対象商品 : 57276284
2020-10-15
用途: 自動車の配線作業で使用。
運輸・通信業

エンジンルームから車内に配線を引き込む時に、こんな便利なのがあるのを今まで知りませんでした。今までの苦労は何だったのか!

対象商品 : 57276284
2020-02-24
用途: 車配線通し
電気・ガス・熱供給・水道業

エンジンルームから車内に配線を引き込む際に、使用しました。
グロメットの貫通がし易くよい工具だと思います。

対象商品 : 57276284
2019-05-11
用途: 車の配線作業に
製造業

まだ使用していませんが、作りもしっかりしています。安く購入できて良かったです。

対象商品 : 57276284
2018-08-13
用途: ボンネットから室内へのケーブル通し。

こんな便利なものがあることを知らず、今までキリで穴を開けていたので大変でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする