GSユアサ
業務用車向けバッテリー PRODA BUS
仕様
とって
形状
(上部)突出
電圧(V)
12
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
長さ(mm)
幅(mm)
総高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56673006
PBS-165G51
12
136(5時間率)
507
222
257
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56673015
PBS-180G51
12
128(5時間率)
507
222
257
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56673024
PBS-210H52
12
160(5時間率)
520
278
268
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56673033
PBS-225H52
12
176(5時間率)
520
278
268
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200