GSユアサ
業務用車向けバッテリー PRODA DELIVERY
極板の耐久性向上で深放電に対応。
高い始動性能を発揮。補水作業を軽減。
配送車専用最適設計。
使用開始ラベル付。安全液栓を採用。
形状
(上部)突出
電圧(V)
12
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
長さ(mm)
幅(mm)
総高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56673042
PDL-D26L
12
60(5時間率)
260
173
225
約19.0
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56673058
PDL-D26R
12
60(5時間率)
260
173
225
約19.0
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56673067
PDL-D31L
12
72(5時間率)
305
173
225
約22.0
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56673076
PDL-D31R
12
72(5時間率)
305
173
225
約22.0
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56673085
PDL-E41L
12
88(5時間率)
409
175
233
約30.0
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
56673094
PDL-E41R
12
88(5時間率)
409
175
233
約30.0
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200