エヌビー社
伝えるきもち便箋
色
2色アソート
サイズ
B5
寸法(縦×横)(mm)
250×173
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枚数
柄
罫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56681126
5300202
30枚
無し
横罫20行
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
56681135
5300203
18枚
クローバー
縦罫10行
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
56681144
5300201
30枚
無し
縦罫13行
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
56681117
5300204
18枚
デンファレ(洋ラン)
縦罫10行
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください