曜日別特売

皮革調ブックカバー

皮革調ブックカバー - TTC皮革調ブックカバー - TTC皮革調ブックカバー - TTC皮革調ブックカバー - TTC皮革調ブックカバー - TTC皮革調ブックカバー - TTC皮革調ブックカバー - TTC皮革調ブックカバー - TTC
(3件のレビュー)

扱いやすい合皮タイプのブックカバー。
本の厚さにあわせて調整でき、お手持ちの本にジャストフィットします。
厚表紙の本にもカバー帯部分のジグソーを外すことで無理なくかぶせることができます。
貼ってはがせて読み出し行がすぐ分かる、便利なくっつきしおり付き。

内容量1枚
注意
※高温で変形することがあります。
※粘着テープにホコリなどがつかないようご注意ください。
※くっつきしおりの接着面にインキやトナーがつく場合があります。
※念のためテストしてからお使いください。
全17種類を絞り込む
サイズ
17種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(mm)
収納寸法(mm)
材質
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56695862323334新書判キャメル--発泡PVC-
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
56695826323716単行本(四六判)--発泡PVC-
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
56695844323723単行本(四六判)--発泡PVC-
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
56695853323778単行本(四六判)--発泡PVC-
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
56695932323273文庫大高さ157×幅297高さ153×幅242発泡PVC高さ150×幅106
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
56695948323136文庫キャメル高さ157×幅297高さ153×幅242発泡PVC高さ150×幅106
900
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
56695817323730単行本(四六判)キャメル--発泡PVC-
1,200
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
56695878323310新書判--発泡PVC-
1,100
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
56695835323761単行本(四六判)--発泡PVC-
1,200
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
56695887323419新書判--発泡PVC-
1,100
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
56695896323365新書判--発泡PVC-
1,100
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
56695905323327新書判--発泡PVC-
1,100
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
56695914323372新書判--発泡PVC-
1,100
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
56695923323228文庫大高さ157×幅297高さ153×幅242発泡PVC(フェイクレザー)高さ150×幅106
1,000
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
56695957323112文庫高さ157×幅297高さ153×幅242発泡PVC高さ150×幅106
900
899
989(税込)
取扱停止中
返品不可
56695966323167文庫高さ157×幅297高さ153×幅242発泡PVC高さ150×幅106
900
899
989(税込)
取扱停止中
返品不可
56695975323129文庫高さ157×幅297高さ153×幅242発泡PVC高さ150×幅106
900
899
989(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56695826
2023-08-03
用途: 参考書のカバーに使用
製造業

手触りが良く、ピッタリ本に合うので重宝しています。使い潰すので耐久性はあまり気にしていませんが、十分だと思います。

対象商品 : 56695853
2018-10-29
用途: ブックカバー

想定したサイズピタリでいい具合です。別サイズが必要になったらこのシリーズは上位候補です。

対象商品 : 56695957
2018-07-07
用途: ブックカバーとして使用

皮革製ではありませんでした。本当の材質は発泡PVCです。
騙されました。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。メーカーに確認しましたところ、皮革製ではなく発砲PVC製であったいうことがわかりました。商品名は皮革調に訂正させていただきました。ご指摘有難うございました。返品手続きにつきまして、別途連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする