SIGNET(シグネット)
ショックレスハンマー (ニトリルゴム)
全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
36
全長(mm)
290
材質(頭)
ラバー
材質(柄部)
ラバー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
質量(g)
520
柄長さ(mm)
252
ヘッド長(mm)
100
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56717632
80451
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください