アバンテケース A4

アバンテケース A4 - ナカバヤシアバンテケース A4 - ナカバヤシアバンテケース A4 - ナカバヤシアバンテケース A4 - ナカバヤシ
(3件のレビュー)

収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。

サイズA4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×268×218RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
棚段数
引出し組合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57643504AL-W4-D2.4クロ浅3・深1段 A4 ヨコ型浅3・深1段浅型+深型
9,020
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
57643513AL-W4-W2.4シロ浅3・深1段 A4 ヨコ型浅3・深1段浅型+深型
9,020
4,998
5,498(税込)
当日出荷
57643522AL-W5-D2.5クロ浅5段 A4 ヨコ型浅5段浅型
9,020
4,998
5,498(税込)
当日出荷
57643538AL-W5-W2.5シロ浅5段 A4 ヨコ型浅5段浅型
9,020
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57643504
2022-11-18
用途: 書類保管

外枠はスチール製でしっかりしている。横方向のボックスが無いので大変助かります。
タイトルカードが差し込み難い、用紙両脇の黒い部分は何の為なのか不明。
届いた際、上部がへこんでいた為取り換えて頂きました。次に届いた物はかなりカビ臭かったです。

対象商品 : 57643538
2020-05-21
用途: 書類、伝票の整理
建設業・工事業

ホームセンターなど探してみましたが、縦型はありますが、収納スペースに合わず横型を探していてスペースも丁度よく見た目にもきれいで良かったです。

3が参考にしています
対象商品 : 57643504
2019-10-28
用途: 居間に置いて家庭用の様々な伝票整理
教育・研究機関

家庭内にある様々な伝票の整理に大変便利です。サイズの違うケースがあるのが便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする