曜日別特売

アバンテV2レターケース B4

アバンテV2レターケース B4 - ナカバヤシアバンテV2レターケース B4 - ナカバヤシアバンテV2レターケース B4 - ナカバヤシアバンテV2レターケース B4 - ナカバヤシアバンテV2レターケース B4 - ナカバヤシアバンテV2レターケース B4 - ナカバヤシアバンテV2レターケース B4 - ナカバヤシアバンテV2レターケース B4 - ナカバヤシ

収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。全アイテム「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。ちょっと大きめのB4サイズ。家庭でオフィスで大活躍。

サイズB4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
棚段数
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57643547BL-44シロ4.1シロ浅3・深1段 B4 タテ型浅3・深1段323×412×263
13,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57643556BL-44クロ4.1クロ浅3・深1段 B4 タテ型浅3・深1段323×412×263
13,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57643565BL-44ニューグレー4.1ニューグレー浅3・深1段 B4 タテ型浅3・深1段323×412×263
13,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57643574BL-55シロ4.2シロ浅5段 B4 タテ型浅5段323×412×263
13,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57643583BL-55クロ4.2クロ浅5段 B4 タテ型浅5段323×412×263
13,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57643592BL-55ニューグレー4.2ニューグレー浅5段 B4 タテ型浅5段323×412×263
13,200
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57643608BL-M33シロ4.3シロ深3段 B4 タテ型深3段323×412×306
13,200
7,898
8,688(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月2日
57643617BL-M33クロ4.3クロ深3段 B4 タテ型深3段323×412×306
13,200
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57643626BL-M33ニューグレー4.3ニューグレー深3段 B4 タテ型深3段323×412×306
13,200
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする