曜日別特売

玄関椅子

玄関椅子 - アイリスオーヤマ玄関椅子 - アイリスオーヤマ玄関椅子 - アイリスオーヤマ玄関椅子 - アイリスオーヤマ玄関椅子 - アイリスオーヤマ玄関椅子 - アイリスオーヤマ玄関椅子 - アイリスオーヤマ玄関椅子 - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

丸みのある手すりで手に馴染み、しっかり掴めるので力が入りやすく立ち上がりも楽です。
立ち上がりやすいと考えられる高さを実検証し奥行もスリムで玄関でも邪魔になりにくくしました。
55mm刻みに座面の高さ、靴置きの高さを調節できるので自分に合った高さにできます。
座面の下の棚には2足まで靴の収納が出来るので玄関スペースを有効利用できます。

質量(kg)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×290×600座面寸法(幅W×奥行D)(cm)約45×約30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56719224GC-55ブラウン
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
56719233GC-55ナチュラル
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56719224
2021-11-17
用途: 玄関で靴を履くときに利用してもらいます。
宗教法人 実成寺その他業種

安定感があり、色合いも落ち着きがあって高齢者に好評です。

対象商品 : 56719233
2020-07-23
用途: 玄関での靴はきの時に使用
製造業

高さの調整用の穴がいくつも開いていたので使用する人に合わせることができ便利だった

1が参考にしています
対象商品 : 56719224
2019-07-16
用途: 玄関で座って靴を脱いだり履いたり出来るように購入しました。
医療・福祉・介護関連業

母が在宅復帰するため玄関用に購入しました。
ずいぶん楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする