井上工具
ステンパテヘラ
(1件のレビュー)
柄の部分がエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
用途
ボートの継ぎ目の段差や、パテ処理に
刃幅(mm)
90
全長(mm)
215
トラスコ品番
756-3540
材質
ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン
質量(g)
47
刃長(mm)
34
刃厚(mm)
0.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56736532
12329
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください