コーキングノズル M

コーキングノズル M - 井上工具

しっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずきれいに仕上がります。
コーキング剤のノズル部分にかぶせて使用します。
施工中にノズルが抜け落ちないように、内側に滑り止め加工が施されています。
コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりとフィットします。
余分なコーキング剤が出ることなく、手直しを低減してくれます。

トラスコ品番756-3809材質エラストマー高さ(mm)65質量(g)24タイプチューブ:カートリッジ先端内径(mm)9先端外径(Φmm)23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5673658415102
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする