井上工具
溝汚れ落としヘラ
ヘラ先先端のステンレス部分では、溝の汚れ落としに最適です。
また、ヘラ中央部分のR面でも汚れを落とせます。
幅(mm)
45
高さ(mm)
200
材質(本体)
ポリアセタール
刃厚(mm)
0.2
材質(刃)
ステンレス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59556227
12810
1個
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56736688
12810
1セット(10個)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください