井上工具
コーキングチューブヘラ
シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。
また、コーキング面に艶を出す事ができます。
幅(mm)
22
材質
ポリアセタール
材質(先端)
シリコンゴム
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
先端サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56736837
15080
176
7
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56736846
15084
182
10
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56736855
15081
185
12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56736864
15082
205
18
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56736873
15083
194
33
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください