ゼロウォーター

ゼロウォーター - シュアラスターゼロウォーター - シュアラスターゼロウォーター - シュアラスター
(23件のレビュー)

洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。
浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。
使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。
ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。
ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。
浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。
繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。
また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。

用途自動車塗装面の保護及びつや出し対応ボディー色全色仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド種別ガラス系コート種類液体危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
作業量(目安)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56735412S-1091セット(280mL×2本)-中型車約12台分
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
56735394S-1071本(150mL)-中型車約3台分
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
56735403S-1081本(280mL)マイクロファイバークロス中型車約6台分
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 自家用車で使用してます
建設業・工事業

ちょっと高いと思いますが使用は簡単で洗車ごと短時間で終わります。 なかなか長期間持続し何回か使用を重ねると艶が増し、さすがシュアラスター製ですね!
毎回リピートしてます!!

1が参考にしています
対象商品 : 56735394
2023-07-16
用途: 乗用車

初めてのガラスコート。固形ワックス程水はじきを感じられないがワックスがけが簡単にできて良い。

2023-05-31
用途: オートバイの手入れ
製造業

今までこの手の商品は胡散臭いので敬遠していたが色々な人が良いレビューをしていたので使ってみる事にした。ロングツーリングで雨の中、高速を使ったのだがほとんど汚れがついていないのには驚いた。因みにその時ホイールにコーティングしていなかったのでホイールだけは汚れていた。結果的にはコーティングの有無で汚れの差がはっきり分かる事になった。また、タンクにコーティングしても滑り難いのはありがたい。ニーグリップはもちろんだがタンクバッグ派の自分は今までタンクのワックス掛けは避けていたがこの商品でコーティング出来るようになった。吹き付けて拭き取るだけと簡単なのも助かる。リアフェンダーなどの樹脂部分にも白く残る事なく使えるので重宝している。所持しているPCX、GSX250R、KLX125の3台に使っても半分以上残っている。スプレータイプと違い、量もそれなりにあるのでお得感もある。自分は2本セットの物を購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 56735412
2022-05-13
用途: クルマ、バイクの清掃
建設業・工事業

艶の保持と塗りやすさという性能を考えるとコスパは高いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 56735412
2023-07-18
用途: 車両の清掃作業

他社の同等品と比べると持続性が長いように思います。

対象商品 : 56735412
2022-06-01
用途: 車のメンテナンス
製造業

機能的ですので毎回使用して居ります、また購入したいです。

2が参考にしています
対象商品 : 56735412
2022-04-23
用途: 非常に使いやすい
株式会社ジョイフルセイブサービス業

水洗い後に施工で十分な艶
大変優れている。
満足です。

対象商品 : 56735412
2021-11-10
用途: 車のボディーコーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

親水系のコーティング剤です。洗車後の濡れたボディーに吹き付けて普通に拭き上げるだけなので手軽です。紫外線の吸収剤も配合されているのは濃色車にとってありがたい。艶感は、ヌルッとした感じで私好みでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする