曜日別特売

女性用アームカバー エアリー

女性用アームカバー エアリー - 三重化学工業女性用アームカバー エアリー - 三重化学工業女性用アームカバー エアリー - 三重化学工業女性用アームカバー エアリー - 三重化学工業
(4件のレビュー)

竹糸くんアームカバー40cmタイプです。サムホールが空いているため、手の甲の日焼けを防ぎます。ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。UVカット率98%。あらゆる作業で、腕をやさしく保護します。

材質
カバー;レーヨン、ゴム、スパン糸
サムホール部;ポリエステル、綿
質量(g)70幅(cm)9全長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性、UVカット内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56742202-ブラック
980
799
879(税込)
当日出荷
56742227-ホワイト
980
799
879(税込)
当日出荷
56742245-ブラック/ホワイト ボーダー
980
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: 溶接

厚手なので冬でも使えて、しっかりした作りで満足してます。

対象商品 : 56742202
2022-09-07
用途: 車の運転時
サービス業

日焼け防止に使用してます。夏の車内は暑いため、さらに薄地で効果があるものが理想です。

対象商品 : 56742202
2021-05-11
用途: 外での仕事で日焼け対策として
農・林・水産業

厚手で驚きました。まだ使用していませが試着したところ
ピッタリして圧があり、サポーターとしても良いかもしれません。

対象商品 : 56742202
2019-07-01
用途: 木工作業時

夏の作業時に、長袖では厚い、という時には良いです。
UVカット効果は必要なかったので、親指ホールは無くても良かったのですが、おおむね満足です。接触冷感、というかほんのり気持ち良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする