ダイシン HG
スタンダード発電機
安定電力を供給する衝撃に強い操作パネル、AVR、防塵スイッチ、大型タンク、交流2連コンセント、直流コンセント、電圧計を標準装備
定格電圧(V)
100
燃料タンク容量(L)
12
型式
(発動機)HG200
形式
空冷4サイクルOHV
出力
(DC)12V-8.3A
使用燃料
無鉛ガソリン
相数
単相
電圧調整方式
AVR方式
定格出力容量(VA)
2400
使用オイル量(cc)
(4サイクルオイルSE級以上)600
排気量(cc)
196
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56749324
SGB2500D
50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56749333
SGB2500D
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください