曜日別特売

AVR発電機 リモコン式

AVR発電機 リモコン式 - ダイシン HG

発電機業界初のリモコン操作機能搭載。
コンセントを差し込みしやすい高さに設計し電気状況を確認できるマルチメーター搭載。
可搬しやすい大型タイヤを標準装備しました。
オイルアラートを搭載し、オイルの入れ忘れ・不足時にエンジンを自動停止、オイルがないときは起動させません。

定格電圧(V)100燃料タンク容量(L)16形式空冷4サイクルOHV使用燃料無鉛ガソリン相数単相電圧調整方式AVR方式警告オイル警告灯、マルチメーター使用オイル量(cc)(4サイクルオイルSE級以上)600排気量(cc)196内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56749385SGB2800Dr50
オープン
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56749403SGB2800Dr60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする