モノタロウ

ブラックボード 木製フレーム

ブラックボード 木製フレーム - モノタロウブラックボード 木製フレーム - モノタロウ
(11件のレビュー)

木目調フレームで温かみのあるブラックボードです。マグネットが使えるので掲示物もとめられます。

用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。板面(縦×横)(mm)554×404付属品壁取付部品材質(フレーム)MDF、(盤面)スチール質量(kg)約1.3ブラック種類ブラックボードマーカー用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×19×450内容量1枚
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※書込みにはブラックボード用マーカーをご使用ください。
※木製フレームの為、過度の水拭きは避けてください。
※屋外に置きっぱなしにすると、反りや歪み、板面はがれの原因になりますのでご注意ください。
※雨や強風時には屋内へ移動してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58696654B4560
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: メニューボード

今まで使っていたものよりモノタローのブラックボードは少し小さい(1㎝位?)
フレームの差なのか?気になるほどではない。
裏面は今までの物より丈夫そうなので、今までの物より安いし買い替えの時はこちらの商品を購入しようと思う。

対象商品 : 58696654
2024-11-20
用途: 観光地マグネットの整理
建設業・工事業

旅行で訪れた場所の観光地マグネットを貼り付けて楽しんでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 58696654
2022-06-25
用途: 店先のディスプレイ
えちおぴ屋飲食業

店先のディスプレイとして使用しております。丈夫で何度も書いたり消したりしても、いつも綺麗な状態で、大変満足してます。

対象商品 : 58696654
2022-05-09
用途: 教室前のPR
ECCジュニア新井1丁目教室教育・研究機関

描きやすいです。すぐ消せるので、書き直します楽です。

2が参考にしています
対象商品 : 58696654
2021-08-19
用途: メニューの貼り付け
カフェレストランT&T飲食業

この間購入した他社のブラックボードよりしっかりしていて、裏もマグネットが使えてとても気に入っています。

対象商品 : 58696654
2020-11-30
用途: マルシェ看板
ウメヤス建築

マルシェの時に 商品の写真や説明を マグネットで貼って飾っています。
大きくて 遠くからでも良く見えて 足を止めて見てくださる方もいて 購入して良かったです。
作りもしっかりしてます。

2が参考にしています
対象商品 : 58696654
2020-09-25
用途: アートとして使用してます。
運輸・通信業

フレームのデザインが素敵です。
価格の割に高級感がありとても気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 58696654
2019-10-02
用途: 飲食店の日替りメニューのポップ
信州そば飲食業

ボードの光沢がポスカのペンに鮮やか映えてとても見やすくてお客様に好評です。またとても書きやすく簡単に消せるので扱いやすいです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする