曜日別特売
モノタロウ

メニューボード 両面ホワイトボード

メニューボード 両面ホワイトボード - モノタロウメニューボード 両面ホワイトボード - モノタロウメニューボード 両面ホワイトボード - モノタロウメニューボード 両面ホワイトボード - モノタロウメニューボード 両面ホワイトボード - モノタロウ
(7件のレビュー)

折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!

用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。板面(縦×横)(mm)835×380材質(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール質量(kg)約4.15ホワイト種類ホワイトボードマーカー用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)450×40×1030使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×385×1015内容量1台
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※書込みにはホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※木製フレームの為、過度の水拭きは避けてください。
※屋外に置きっぱなしにすると、反りや歪み、板面はがれの原因になりますのでご注意ください。
※雨や強風時には屋内へ移動してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58696663W4590107
5,698
6,268(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58696663
2025-12-02
用途: 店頭に置く
でまひま酒場みよし飲食業

適度な重さがあり使い勝手がいいです。面も大きいですし沢山書けます

対象商品 : 58696663
2025-02-14
用途: 地元の集会所の案内板として活用予定
その他業種

ホワイトボードとかマグネット使用可能で張り紙等に
便利である。

対象商品 : 58696663
2022-04-24
用途: 屋外イベント案内板

手作りっぽくて親しみが持てていいです。何度も使えそうなので良いです。

対象商品 : 58696663
2021-12-07
用途: 商品(お菓子)の販売時に玄関先に立てて、案内用として使っている。
製造業

以前はブラックボードタイプを使っていましたが、サイズが小さかったことと、文字を消すときにかなり時間がかかり、ホワイトボードタイプに買い替えました。ホワイトボードマーカーで書けるので、書き直しも簡単にできるし、手も汚れることが少なくなりました。マグネットも使用できるし、大変満足しています。

対象商品 : 58696663
2021-01-30
用途: 店舗への誘導に使っています
卸売・小売業

お客様から判りやすくて
よいと好評です
みためもきれいなので
購入して良かったです

対象商品 : 58696663
2020-10-29
用途: 店舗の看板
その他業種

簡素ですが作りが良く扱いやすいものでした。このお値段でと考えるととても良いものです

対象商品 : 58696663
2019-04-29
用途: 作品展の掲示用として
ぐらすあーとにんじん

簡単な構造なので扱い易く案内ポスターをセロテープで留めるのに適しています。たためばわずかな隙間に収納できるので便利。
屋外でも設置出るように下部に錘の取付ける部品が付いていれば最高!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ホワイトボード用マーカーは付属していますか。
回答:
付属しておりません。
2024-04-16
質問:
組み立て式ですか。
回答:
組み立て式ではございません。
梱包の段ボールから出していただければすぐにご使用いただけます。
2024-04-16
質問:
防水仕様でしょうか。
回答:
防水仕様ではございません。
2024-04-16

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする