TRUSCO
振動ドリル用コンクリートドリル
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途
被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。
材質
(刃部)超硬チップ
適合機種
振動ドリル
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57220074
TCD-100L
10
9.5
330
200
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220083
TCD-105L
10.5
10
330
200
¥
2,830
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220092
TCD-120L
12
10
330
200
¥
2,910
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220108
TCD-125L
12.5
10
330
200
¥
3,110
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220117
TCD-145L
14.5
10
330
200
¥
3,380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220126
TCD-165
16.5
10
240
120
¥
2,120
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220135
TCD-190
19
10
240
120
¥
2,830
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220144
TCD-200
20
10
240
120
¥
3,110
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220153
TCD-220
22
10
240
120
¥
3,780
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220162
TCD-80L
8
7.5
330
200
¥
1,830
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220178
TCD-85L
8.5
8
330
200
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください