曜日別特売

ダイスハンドル(鉄製)

ダイスハンドル(鉄製) - TRUSCOダイスハンドル(鉄製) - TRUSCOダイスハンドル(鉄製) - TRUSCOダイスハンドル(鉄製) - TRUSCOダイスハンドル(鉄製) - TRUSCOダイスハンドル(鉄製) - TRUSCOダイスハンドル(鉄製) - TRUSCO
(3件のレビュー)

丸ダイス用ハンドルです。
ハンドルと枠、全てが鉄製になりますので、亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。

用途ダイス立て用。材質鉄(FCD45)タイプダイス用内容量1丁
全7種類を絞り込む
ダイス外径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ダイス外径(Φmm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57220205DH-20T(適用)201850.09
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
57220214DH-25T(適用)251900.1
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
57220223DH-38T(適用)383100.35
4,460
3,898
4,288(税込)
当日出荷
57220232DH-50T(適用)503900.75
5,850
4,998
5,498(税込)
当日出荷
57220248DH-57T(適用)575001.1
9,260
7,998
8,798(税込)
当日出荷
57220257DH-63T(適用)635251.38
12,120
9,998
10,998(税込)
当日出荷
57220266DH-75T(適用)755901.4
14,890
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57220205
2021-08-24
用途: 小径ねじの製作

鉄製の感触が良い。止ネジ側面にローレット加工が欲しい。また止ネジだけメッキなのはアンバランス。

対象商品 : 57220214
2020-07-09
用途: ダイス加工
製造業

低価格のハンドルと比べ、ハンドル部分の溝加工がグリップ力を高めてくれます。
また、鉄製という事もあって堅牢な安心感と、精度の向上にも繋がります。
少し割高ですが、コチラのハンドルを導入して正解でした。

対象商品 : 57220214
2018-12-19
用途: 機械修理
卸売・小売業

割高でしたが全体が鉄でできているだけあって剛性感があり、長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする