TRUSCO
ハンドリーマ
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質
高速度鋼(HSS)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57220275
HR6.95
6.95
55
105
¥
5,080
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220284
HR6.96
6.96
55
105
¥
5,080
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220293
HR6.97
6.97
55
105
¥
5,080
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220302
HR6.98
6.98
55
105
¥
5,080
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
57220318
HR6.99
6.99
55
105
¥
5,080
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
57220327
HR7.01
7.01
55
105
¥
5,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220336
HR7.02
7.02
55
105
¥
5,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
57220345
HR7.03
7.03
55
105
¥
5,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
57220354
HR7.04
7.04
55
105
¥
5,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220363
HR7.05
7.05
55
105
¥
5,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220372
HR10.95
10.95
75
140
¥
8,820
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220388
HR10.96
10.96
75
140
¥
8,820
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220397
HR10.97
10.97
75
140
¥
8,820
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220406
HR10.98
10.98
75
140
¥
8,820
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220415
HR10.99
10.99
75
140
¥
8,820
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220424
HR11.01
11.01
75
140
¥
10,070
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220433
HR11.02
11.02
75
140
¥
10,070
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
57220442
HR11.03
11.03
75
140
¥
10,070
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220458
HR11.04
11.04
75
140
¥
10,070
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220467
HR11.05
11.05
75
140
¥
10,070
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220476
HR12.95
12.95
80
160
¥
10,810
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220485
HR12.96
12.96
80
160
¥
10,810
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220494
HR12.97
12.97
80
160
¥
10,810
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220503
HR12.98
12.98
80
160
¥
10,810
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220512
HR12.99
12.99
80
160
¥
10,810
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
57220528
HR13.01
13.01
80
160
¥
13,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
57220537
HR13.02
13.02
80
160
¥
13,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220546
HR13.03
13.03
80
160
¥
13,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220555
HR13.04
13.04
80
160
¥
13,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220564
HR13.05
13.05
80
160
¥
13,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220573
HR8.95
8.95
65
125
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
57220582
HR8.96
8.96
65
125
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220598
HR8.97
8.97
65
125
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
57220607
HR8.98
8.98
65
125
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220616
HR8.99
8.99
65
125
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220625
HR9.01
9.01
65
125
¥
7,130
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220634
HR9.02
9.02
65
125
¥
7,130
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220643
HR9.03
9.03
65
125
¥
7,130
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220652
HR9.04
9.04
65
125
¥
7,130
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220668
HR9.05
9.05
65
125
¥
7,130
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220677
HR13.95
13.95
85
165
¥
13,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
57220686
HR13.96
13.96
85
165
¥
13,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220695
HR13.97
13.97
85
165
¥
13,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220704
HR13.98
13.98
85
165
¥
13,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
57220713
HR13.99
13.99
85
165
¥
13,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
57220722
HR14.01
14.01
85
165
¥
14,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
57220738
HR14.02
14.02
85
165
¥
14,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220747
HR14.03
14.03
85
165
¥
14,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220756
HR14.04
14.04
85
165
¥
14,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220765
HR14.05
14.05
85
165
¥
14,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ