TRUSCO
カウンターシンク
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途
被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
刃数
3枚刃
先端角(°)
90
材質
コバルトハイス(HSS-CO)
表面処理
チタンコーティング
切刃形状
3枚刃
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57220975
TCST250
67
10
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220984
TCST370
90
12
¥
23,270
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57220993
TCST43
40
4
¥
3,870
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください