TRUSCO
カウンターシンク
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
用途
被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
刃数
3枚刃
先端角(°)
90
材質
高速度鋼(HSS)
表面処理
窒化チタンアルミナコーティング
切刃形状
3枚刃
内容量
1本
全10種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
40
45
50
54
60
63
67
90
シャンク径(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
先端径(mm)
選択してください
1.3
1.5
2
2.5
2.8
3.2
3.5
3.8
4.8
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
トラスコ品番
先端径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57221002
TCSA104
50
6
794-9065
2.5
10.4
¥
6,830
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221018
TCSA124
54
8
794-9073
2.8
12.4
¥
7,480
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221036
TCSA205
63
10
794-9090
3.5
20.5
¥
12,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221045
TCSA250
67
10
794-9103
3.8
25
¥
16,820
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221054
TCSA370
90
12
794-9111
4.8
37
¥
24,850
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221063
TCSA43
40
4
794-9120
1.3
4.3
¥
4,190
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221072
TCSA63
45
5
794-9138
1.5
6.3
¥
5,040
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221088
TCSA83
50
6
794-9146
2
8.3
¥
5,750
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21602877
TCSA165
60
10
794-9081
3.2
16.5
¥
9,180
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221027
TCSA165
60
10
794-9081
3.2
16.5
¥
5,850
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください