TRUSCO
カウンターシンク
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途
被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
表面処理
ノンコーティング
内容量
1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
40
45
50
54
60
63
67
90
シャンク径(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
先端径(mm)
選択してください
1.3
1.5
2
2.5
2.8
3.2
3.5
3.8
4.8
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
シャンク径(mm)
切刃形状
先端径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57221115
TCSH104
50
3枚刃
90
6
3枚刃
2.5
高速度鋼(HSS)
¥
3,230
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
57221124
TCSH124
54
3枚刃
90
8
3枚刃
2.8
高速度鋼(HSS)
¥
3,610
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
57221133
TCSH165
60
3枚刃
90
10
3枚刃
3.2
高速度鋼(HSS)
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
57221142
TCSH205
63
3枚刃
90
10
3枚刃
3.5
高速度鋼(HSS)
¥
6,030
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
57221158
TCSH250
67
3枚刃
90
10
3枚刃
3.8
高速度鋼(HSS)
¥
8,190
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
57221167
TCSH370
90
3枚刃
90
12
3枚刃
4.8
高速度鋼(HSS)
¥
23,590
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221176
TCSH43
40
3枚刃
90
4
3枚刃
1.3
高速度鋼(HSS)
¥
2,440
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221185
TCSH63
45
3枚刃
90
5
3枚刃
1.5
高速度鋼(HSS)
¥
2,510
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
57221194
TCSH83
50
3枚刃
90
6
3枚刃
2
高速度鋼(HSS)
¥
2,790
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください