カウンターシンク

カウンターシンク - TRUSCO

刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。

用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。被削材:鉄・鋳物・ステンレス。刃数3枚刃先端角(°)90材質ハイス(HSS)トラスコ品番794-9251セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5質量(g)457表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57221203TCSHS
29,880
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする