曜日別特売

六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)

六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) - TRUSCO六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) - TRUSCO六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) - TRUSCO六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) - TRUSCO六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) - TRUSCO六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) - TRUSCO六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) - TRUSCO六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) - TRUSCO
(1件のレビュー)

頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。
既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。
取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。

用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理無電解ニッケルメッキ材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)最高使用温度(℃)80内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57221237TNBMG-1020208798-5304332021
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57221246TNBMG-1025208798-5312362521
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57221255TNBMG-51027798-532161010
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221264TNBMG-51527798-533971510
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221273TNBMG-52027798-534772010
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57221282TNBMG-61564798-5355101513
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57221298TNBMG-62064798-5363112013
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57221307TNBMG-62564798-5371122513
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57221316TNBMG-815128798-5380201517
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57221325TNBMG-820128798-5398222017
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57221334TNBMG-825128798-5401242517
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57221246
2019-06-06
用途: ビス止め 穴あけができない器具の設置
有限会社カキモト設備電気・ガス・熱供給・水道業

磁石が強力で自然に落ちることはなく、設置するところに穴あけ不要で
取り付け 取り外し が簡単にできます。
見た目がとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする