TRUSCO
マグネットロール
強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
商品タイプ
ロール
材質
マグネットシート
タイプ
異方性マグネット片面多極着磁
仕様
糊なし
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(mm)
表面磁束密度(T)
吸着力(N/cm
2
[kgf/cm
2
])
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57221343
TMG06-25-20
1.2
25
0.036
0.392
20
0.6
¥
5,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
57221352
TMG06-50-20
2.35
50
0.036
0.392
20
0.6
¥
10,920
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
57221368
TMG1-50-10
2
50
0.05
0.784
10
1
¥
9,590
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
57221377
TMG15-100-10
6
100
0.058
0.931
10
1.5
¥
25,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221386
TMG15-50-10
3
50
0.058
0.931
10
1.5
¥
13,560
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください