TRUSCO
マグネットロール
(1件のレビュー)
強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質
マグネットシート
タイプ
異方性マグネット片面多極着磁
仕様
糊付
内容量
1巻
全6種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
1.3
2.1
2.55
3.1
6.2
幅(mm)
25
50
100
長さ(m)
10
20
厚さ(mm)
0.6
1
1.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
幅(mm)
表面磁束密度(T)
吸着力(N/cm
2
[kgf/cm
2
])
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57221395
TMGN06-25-20
-
1.3
25
0.036
0.392
20
0.6
¥
5,890
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
57221404
TMGN06-50-20
-
2.55
50
0.036
0.392
20
0.6
¥
12,240
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
57221413
TMGN1-50-10
-
2.1
50
0.05
0.784
10
1
¥
10,420
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
57221422
TMGN15-100-10
-
6.2
100
0.058
0.931
10
1.5
¥
27,450
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
57221438
TMGN15-50-10
-
3.1
50
0.058
0.931
10
1.5
¥
14,390
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
72911496
TMGN15-100-10【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
6.2
100
0.058
0.931
10
1.5
¥
27,450
¥
23,980
¥
19,980
アウトレット
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください