曜日別特売

ネオジム磁石

ネオジム磁石 - TRUSCOネオジム磁石 - TRUSCOネオジム磁石 - TRUSCOネオジム磁石 - TRUSCOネオジム磁石 - TRUSCOネオジム磁石 - TRUSCOネオジム磁石 - TRUSCOネオジム磁石 - TRUSCO
(6件のレビュー)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
外径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57221447TN10-10R-1P35.771010
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57221456TN10-2R-1P12.74102
560
429
472(税込)
当日出荷
57221465TN10-3R-1P19.6103
560
429
472(税込)
当日出荷
57221474TN10-4R-1P23.52104
590
449
494(税込)
当日出荷
57221483TN13-20R-1P93.11320
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
57221492TN14-10R-1P62.721410
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221508TN15-10R-1P66.641510
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
57221517TN15-3R-1P36.26153
1,250
939
1,033(税込)
当日出荷
57221526TN15-4R-1P39.2154
1,250
939
1,033(税込)
当日出荷
57221535TN16-10R-1P70.561610
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221544TN19-10R-1P96.041910
2,880
2,198
2,418(税込)
当日出荷
57221553TN2-3R-1P0.78423
300
229
252(税込)
当日出荷
57221578TN3-10R-1P4.9310
630
479
527(税込)
当日出荷
57221587TN3-3R-1P3.4333
310
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221596TN40-10R-1P3434010
13,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
57221605TN4-3R-1P3.9243
310
239
263(税込)
当日出荷
57221614TN4-4R-1P4.944
310
239
263(税込)
当日出荷
57221623TN4-5R-1P5.3945
310
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221632TN4-8R-1P6.8648
420
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221648TN5-10R-1P8.82510
640
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221657TN5-2R-1P3.4352
370
279
307(税込)
当日出荷
57221666TN5-4R-1P5.48854
380
289
318(税込)
当日出荷
57221675TN5-5R-1P6.3755
380
289
318(税込)
当日出荷
57221684TN6-10R-1P10.78610
440
339
373(税込)
当日出荷
57221693TN6-2R-1P3.9262
370
279
307(税込)
当日出荷
57221702TN6-3R-1P5.8863
380
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221718TN7-2R-1P6.8672
380
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221727TN8-3R-1P10.7883
500
379
417(税込)
当日出荷
57221736TN8-4R-1P6.3784
500
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221745TN8-5R-1P13.7285
500
379
417(税込)
当日出荷
57221754TN9-10R-1P21.56910
1,250
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221763TN10-20K-1P69.582010
3,330
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57221788TN10-4K-1P14.7104
670
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221797TN10-5KB-1P5.88105
560
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221806TN10-6K-1P21.56106
960
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221815TN10-8K-1P36.26108
1,330
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221824TN12-10K-1P28.42124
930
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221833TN12-4KB-1P8.82124
470
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221842TN15-5K-1P14.7153
1,070
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221858TN20-15K-1P61.74205
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221867TN20-18K-1P107.8207.5
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221885TN23-23K-1P83.32310
6,670
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
57221894TN26-20K-1P93.1266
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221903TN28-13K-1P65.6284
2,270
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221912TN30-10K-1P98308
3,470
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221928TN30-30K-1P225.43010
14,670
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221937TN60-30K-1P4416010
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
57221946TN6-6K-1P8.3364.5
400
299
329(税込)
翌々日出荷
57221955TN8-5K-1P5.48881.8
330
249
274(税込)
翌々日出荷
57221562TN2-7R-1P1.9627
380
289
318(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09518119
2022-06-04
用途: A1サイズのポスター掲示

何この写真。届いてびっくり、ちっさ。ちっちゃ。騙された。こんな紹介写真は詐欺だわ。実物直径5mmだし。

1が参考にしています
対象商品 : 57221718
2021-01-27
用途: 車/バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンオイルのドレンボルトに取り付けました。次回のオイル交換時に鉄粉がどのくらい取れるか楽しみです。

対象商品 : 57221492
2020-08-06
用途: 計測機の磁場に活用
クラスタ工業合同会社製造業

0.45テスラと非常に強力である。半導体基板の簡易的なホール測定に活用させてもらいました。電磁石コイルだと装置が高額ですし、モノがデカくなりおおががりな装置になってしまいます。便利な時代になりました。

対象商品 : 09518119
2021-02-25
用途: 冷蔵庫に小学校のプリントを張る。
自動車・二輪車・自転車関連業

ネオジウムとして期待し買いましたが、弱い弱い うっすい紙のプリント2枚がかろうじて止まっている程度。ただの磁石でした。ムダ金を使ってしまった。

対象商品 : 09518119
2020-09-16
用途: 掲示物の固定

先ず、写真に騙されました笑  以前、モノタロウさんでこの手の超強力磁石を購入した事があるんですが、写真を見ててっきりそれと同じ物だと勝手に勘違い、到着したものは超小粒なものでした。
流石に重いものは固定できませんが、小粒の割には超強力でホワイトボードから取るのに苦労します。溜めたペーパーは台風でも飛ばないですよ。紙が破れるのが先かも。

対象商品 : 57221544
2020-05-31
用途: 他の磁石の極性反転
サービス業

良い商品が安くて早く購入出来ました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする