曜日別特売

溶接用マグネット マグタブ

溶接用マグネット マグタブ - TRUSCO溶接用マグネット マグタブ - TRUSCO溶接用マグネット マグタブ - TRUSCO溶接用マグネット マグタブ - TRUSCO
(1件のレビュー)

強力なマグネット力で確実にワークを保持し、極めて多様な溶接シーンに対応できます。

用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)80材質(本体)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×32×76
注意
※TMTBLは左右対称のTMTBSが2個入ったセットです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57221973TMTBS1個799-2866(マグネット)ネオジム磁石0.2
2,940
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
57262232TMTBL1セット(2個)799-2858(マグネット)ネオジム0.4
8,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57221973
2020-03-08
用途: 溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

注文間違い、2個セットを注文のつもりが1個だけの方だった

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする