TRUSCO
スネークマグネット
フレキシブルなシャフトがついており、ワークの自由に任意の角度で保持することができるユニークな溶接用マグネット製品です。
先端のVパッドマグネットは、丸材の保持も可能です。
用途
溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
吸着力(N)
80
付属品
先端オプション用クリップ
トラスコ品番
818-3842
材質
(マグネット)ネオジム磁石
寸法(mm)
(Vパッド)65×35
質量(kg)
0.5
材質(本体)
スチール
フレキシブル部(mm)
(シャフト)305
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57221998
TSM-305
¥
9,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください