曜日別特売

スネークマグネット

スネークマグネット - TRUSCOスネークマグネット - TRUSCOスネークマグネット - TRUSCO

フレキシブルなシャフトがついており、ワークの自由に任意の角度で保持することができるユニークな溶接用マグネット製品です。
先端のVパッドマグネットは、丸材の保持も可能です。

用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)60付属品先端オプション用クリップトラスコ品番818-3843材質(マグネット)ネオジム磁石寸法(mm)(平パッド)110×50質量(kg)0.6材質(本体)スチールフレキシブル部(mm)(シャフト)450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57222007TSM-450
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする