TRUSCO
LEDスケールルーペ(目盛付)
LED付なので、目盛が見易く、簡易測定に便利です。
柄がはめ込みになっており、通常のスケールルーペとして使用可能です。
用途
細かい検品作業などに。
仕様
替ランプ交換不可
全長(mm)
180
質量(g)
75
電源
単2乾電池×2本(別売)
材質(レンズ)
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57222016
TL-10KLED
10
¥
11,050
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
57222025
TL-15KLED
15
¥
12,280
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください