曜日別特売

LED付スライドポケットルーペ

LED付スライドポケットルーペ - TRUSCOLED付スライドポケットルーペ - TRUSCO

スライド型でポケットへの収納に便利です。
レンズを開くとLEDが点灯します。LED付ですので手元が暗くても使えます。

用途一般検査用。細かい文字や部品の拡大に。倍率(倍)3仕様替ランプ交換不可トラスコ品番798-5436全長(mm)145質量(g)49電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)レンズサイズ(mm)45収納時寸法(mm)90材質(ボディ)ABS材質(レンズ)アクリル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57222034TSPL-45
2,460
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする